曜日別特売
CS-10-35G-24V-R20DIN-A20DIN CS形 励磁クラッチ(ベアリング取付) 三木プーリ 38115497

CS形 励磁クラッチ(ベアリング取付)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個最高回転数(min-1[r.p.m])3000タイプ通し軸用サイズ10注文コード38115497品番CS-10-35G-24V-R20DIN-A20DIN
参考基準価格(税別)¥65,140販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。

寸法A(mm)径方向:100寸法A1(mm)径方向:-寸法A2(mm)径方向:-寸法A3(mm)径方向:-寸法B(mm)径方向:106寸法C(mm)径方向:106寸法E(mm)径方向:47寸法F(mm)径方向:40寸法G1(mm)径方向:62.5寸法G2(mm)径方向:70寸法G3(mm)径方向:11.5寸法H(mm)軸方向:30寸法S(mm)径方向:55寸法Y1(mm)径方向:6.5寸法Y2(mm)径方向:16穴径d2(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])3000サイズ10タイプ通し軸用動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20コイル抵抗(Ω)29静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)24ねじ径m-ローター径(Φmm)20コイル容量(W)20コイル電流(A)0.83ロータキー溝規格新JISアーマチュアキー溝規格新JIS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする