曜日別特売
111-20-11G-24V-50JIS 111形 励磁ブレーキ 三木プーリ 38116111

111形 励磁ブレーキ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個サイズ20注文コード38116111品番111-20-11G-24V-50JIS
参考基準価格(税別)¥125,630販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・薄型設計のブレーキです。
・クラッチと同様にすぐれた性能をもち、とくに応答性にすぐれ、負荷の急停止に威力を発揮します。
・取付け部の形状に合ったモデルを選ぶことができ、かつ軽量ですので、あらゆる機械に簡単に組込めます。

寸法A(mm)200寸法A1(mm)-寸法A2(mm)径方向:-寸法A3(mm)径方向:-寸法C1(mm)径方向:230寸法C2(mm)径方向:215寸法C3(mm)径方向:100寸法E(mm)径方向:83寸法H(mm)軸方向:30寸法J(mm)7寸法K(mm)軸方向:7寸法L(mm)軸方向:-寸法V1(mm)径方向:-寸法V2(mm)径方向:-寸法V3(mm)径方向:-寸法Y(mm)径方向:9.5寸法Z(mm)径方向:-穴径d(Φmm)50最高回転数(min-1[r.p.m])2500サイズ20タイプシャフト取付(一般)動摩擦トルク(N・m[kgf・m])160コイル抵抗(Ω)13静摩擦トルク(Nm)175コイル電圧(V)24ねじ径m-コイル容量(W)45コイル電流(A)1.88アーマチュアキー溝規格旧JIS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする