三木プーリ
クラッチ・ブレーキユニット(モータ直結形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
サイズ
12
注文コード
38116732
品番
126-12-4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥319,000
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
・汎用モータとクラッチ・ブレーキをあらかじめ直結一体化した応用ユニットです。
・取付け・取扱いが簡単です。
・高頻度運転が可能になります。
サイズ
12
モーター出力(kW)
1.5
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])
40
静摩擦トルク(Nm)
45
コイル電圧(V)
DC24
コイル容量(W)
25