寸法A(mm)径方向:65寸法B(mm)径方向:58寸法C(mm)径方向:35寸法D(mm)径方向:24寸法E(mm)径方向:22寸法F(mm)径方向:18寸法G(mm)軸方向:7寸法I(mm)軸方向:7寸法J(mm)軸方向:19.9寸法K(mm)軸方向:34寸法L(mm)軸方向:14寸法O(mm)径方向:12寸法P(mm)径方向:70寸法Q(mm)径方向:15寸法R(mm)径方向:3.4寸法S(mm)径方向:7寸法U(mm)径方向:70寸法V(mm)径方向:3.4寸法W(mm)AWG26最高回転数(min-1[r.p.m])5000サイズ4タイプ制動用レバー形式解放レバーなしコイル抵抗(Ω)3241静摩擦トルク(Nm)1コイル電圧(V)180ねじ径mM4コイル容量(W)10コイル電流(A)0.056