スムーズペーパー(マジック式)

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(5枚) 注文コード38121894 品番#120 6613341
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
粒度120 適合本体BDS-1000・BDS-1010・DSE-5010・DSE-5200 タイプマジック式 外径(Φmm)150 アズワン品番64-5045-82
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38121894 #120 6613341 24504491 6613341 スムーズペーパー(マジック式) 京セラ スムーズペーパー(マジック式) 京セラ 1パック 1,098 税込1,208 品番が変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:544

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38121912
2022-08-29
用途:
作業
製造業

全く問題なかったです。裏粘着と表がさがさはOKでした。

対象商品:
38121937
2022-03-11
用途:
陶器(主にタイル)や木材の研磨、加工
スペインタイル ラ ガジェータ 様 (その他業種)

購入したベルトディスクサンダーは#80が設置されているため、仕上げ用として#400が必要で購入しました。
問題なく使えています。

対象商品:
38121867
2022-04-02
用途:
研磨用
有限会社石川ガス 様

鉄鋼、木工共にガンガン削れます。
耐久性も問題なく使えます。

対象商品:
38121851
2021-07-31
用途:
部品の研磨・錆び落とし
S.T.ガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

マジックテープの食いつきが良く、わりかし長持ちします。

対象商品:
38121903
2020-10-16
用途:
サーフボード修理の研磨作業。
有限会社ミヤシタ 様 (サービス業)

耐久性が抜群です。樹脂の研磨作業にも適しています。

1人が参考にしています
対象商品:
38121912
2020-06-09
用途:
杢の研磨
建設業・工事業

交換が簡単。ヤスリの耐候力が大きい。貼り付けたとき平坦である。

対象商品:
38121851
2019-08-19
用途:
部品の加工時
製造業

取り付け、取り外しが簡単で使いやすい、品物も良く大変満足。

対象商品:
38121885
2019-01-04
用途:
工芸品
玩具工房コースケ 様 (製造業)

注文後迅速な配送でした。通常の使用上特に問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする