J0BHIN0400BSN ボールスクリュージャッキ J□B 日本ギア工業 38133401

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールスクリュージャッキ J□B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38133401 品番J0BHIN0400BSN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は336種類から選べます 他の種類を見る

・ナットとねじ軸の間は、ボールベアリング同様の転がり摩擦なので、台形ねじ使用のスクリュージャッキに比べ効率は約3倍となり、省エネルギー運転が可能です。
・セルフロック機能はありませんので、必ずブレーキを設けて下さい。
・ジャッキ本体側で、ねじ軸のつれ回りを防ぐ回り止め仕様品の製作も可能です。

タイプJ0B ストローク(mm)400 形状吊下形 ねじ軸仕様回り止めキー無 ねじ軸保護ジャバラジャバラ付 基本容量(kN)10 軸径(Φmm)20 リード(mm)5 ウォーム減速比5 効率0.61 最大許容動力(kW)0.75 所要入力トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクリュージャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/216/
2022-09-30

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする