曜日別特売
MCR05064 EXEDRA MAX(ラジアル) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 38161715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXEDRA MAX(ラジアル)

商品レビューを投稿する
返品不可地域運賃
リム径(inch)18
タイヤサイズ130/70ZR18
速度記号/荷重表示63W
標準リム幅(inch)3.50
内容量1本注文コード38161715品番MCR05064
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

アメリカン・クルーザー用タイヤが待望のデビュー!世界中の厳しい環境で培われた優れた基本性能と確かな品質でさらに楽しく、快適なバイクライフをお届けする。
複雑化したクルーザーにおいて優れた基本性能を発揮させるべく最新のパタンデザイン/実績の高い技術を採用。
クルーザー車輌に最適なクラウン形状と構造を採用。車輌重量の重いマシンにおいてタンデム走行をしても優れた直進安定性と操縦安定性を発揮。
クルーザー車輌に最適なコンパウンドと構造/パタンデザインの採用により、ロングライフでありながら、優れたドライグリップ、ウェットグリップを発揮。

リム径(inch)18タイヤサイズ130/70ZR18タイプTL速度記号/荷重表示63WパターンEXEDRA MAX標準リム幅(inch)3.50タイヤ幅(mm)130許容リム幅(inch)3.50(最小)4.00(最大)トレッド幅(mm)126偏平率(%)70タイヤ外径(mm)643
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする