LOOX(ルックス)表面仕上げ剤

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(330mL) 注文コード38166116 品番1176
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

これ1本であらゆる部分の汚れを落とし、キズを消し、美しい輝きを引き出します。
0.7ミクロンの微粒子コンパウンドと3つのWAX成分を配合した泡タイプの表面仕上げ剤です。

用途金属・硬質プラスチック・メッキ部分の汚れ落し、キズ消し、ツヤ出し。 トラスコ品番380-8556 質量(g)401 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×202 危険物の類別非危険物

商品説明動画

KURE LOOX(ルックス)
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-08
用途:
会社のトラックに

会社のトラックの水垢が気になったときに使っています。
洗車までするのは面倒な時、これを水垢部分にスプレーしてふき取る。
意外と水垢が取れておまけに光ってくれます。洗車しなくてもこれだけで十分綺麗になってくれるので便利です。
ただスプレーが良くないのか飛び散るのが欠点です
気が付くと窓ガラスに飛散していることが多いです。

2025-12-12
用途:
ノズル改善希望

バイクに使用してみました。
とにかくスプレーの勢いが強くて周囲に飛びまくりです。
塗装面にスプレーしても、意図しない周辺に飛び散り、無塗装樹脂部やシート、カウル裏にまで飛び散って除去するのが大変でした。

塗装部の仕上がりは良い感じなのですが・・・

2025-08-24
用途:
汚れ&仕上に同時施工

よくある汚れ取り&ワックスの缶スプレー仕様とお見受けしました。
スプレー後は即時泡状態となり吹き伸ばしに良い感じです。
機能説明通りに汚れも取れ仕上ワッシングも平行して施工できるので時短できる。

2025-11-25
用途:
車のワックスがけ用
アルム・マキ 様 (その他業種)

古い車にも新しい車にも利用しています。スプレー式なので手軽に利用でき、出来栄えも納得しています。

2025-05-14
用途:
愛車磨き

品質には問題なし!
ただ商品レビュークーポンは当たった試し無し!!

2人が参考にしています
対象商品:
38166116
2022-05-13
用途:
バイクのタンクの傷消し 及び 車のヘッドライトの黄ばみ取りに。

汚れ取りと磨きが同時にできてワックス効果もある。正に万能スプレーです。購入は 今回で3缶目です。常に常備していないと不安な位です。車のアウターハンドルの所の細かい傷も取れて綺麗になりました。月に一度ほどヘッドライトも磨いていますので古い車ですが黄ばみ無で気持ちよく過ごしています。

4人が参考にしています
対象商品:
38166116
2022-01-30
用途:
自動車メンテナンス

普段は固形ワックスを使用しているのですがちょっとした磨きには手軽で良い商品です。アルミホイールにも使ってます。

対象商品:
38166116
2022-01-10
用途:
愛車のメンテナンス
製造業

他の製品と異なり、本当に殆どこすらずにきれいになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする