※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キャビネット / プラボックス
Panasonic(パナソニック)の キャビネット
Panasonic(パナソニック)の 計器盤キャビネット
WHM収納用キャビネット 屋根付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38192052
品番
BOW712V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,700
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
板厚(mm)
(ボックス・ドア)1.6
(基板)WHM部:25
(フロート板ガラス)3
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)
500×530×200
有効深さ(mm)
155
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
材質(本体)
鋼板製
取付スペース
WHM120×2窓
基板寸法(横W1×縦L1)(mm)
400×390
用途
全電力管内・屋外用
仕様
(検針窓)特殊合成樹脂防水パッキン
ハンドル
平形回転ハンドル(屋外用)
保護等級
IP44
材質(基板)
木製
注意
※関西電力管内用低圧10時間帯計器(通信機能付)は収納できません。