曜日別特売
AQRVDR0450 アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越) 38214917

アクアREVO ドリル レギュラ

商品レビューを投稿する
この商品はドリル径など181種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
4.5
注文コード
38214917
品番
AQRVDR0450
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。
直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。
耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。

ドリル径(Φmm)
4.5
溝長(mm)
32
全長(mm)
77
シャンク径(Φmm)
5
材質
超硬
先端角(°)
135
表面処理
REVOD
許容差
(シャンク径)h6
ねじれ角(°)
30
直径許容差
h7

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする