※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用サドル
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用両サドル
サドル(厚鋼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38220463
品番
DF1604
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
呼び
G104
用途
厚鋼電線管用
質量(kg)
0.160
種類
厚鋼電線管用
寸法L(mm)
200
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法B(mm)
35
厚さt(mm)
1.6
寸法P(mm)
170
寸法E(Φmm)
6.5
内径D(Φmm)
115