1升炊き炊飯器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38231141 品番HK-RC1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

大家族や飲食店にもおすすめ!10合炊き
シンプルで機能的な炊飯器。ワンタッチスタートだから操作もカンタン

付属品しゃもじ、深型しゃもじ、計量カップ、電源コード、スチーム皿、取扱説明書兼保証書 仕様予約:1時間〜24時間(10分刻み) 材質内釜:アルミ、フッ素コーティング タイプマイコン式 消費電力(W)860 定格AC100V 50/60Hz 本体質量(g)約3.8 本体サイズ(mm)約幅281×高さ253×奥行384 モード設定白米、早炊き、無洗米、玄米、スチーム、おかゆ、炊き込みご飯、雑穀米、再加熱 保証期間お買上げ日より1年 コード長さ(cm)約115 最大炊飯量白米:1.8L(10合) 保温時間(h)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする