東芝
東芝の キッチン/調理家電
東芝の 炊飯器/精米機
東芝の 炊飯器
炊飯器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38231369
品番
RC-10HW(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
モノトーン調でキッチンになじむIHタイプ
付属品
しゃもじ、計量カップ
色
ホワイト
消費電力(W)
1100
コード長さ(m)
1.2
本体質量(kg)
約4.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
266×356×207(ふた開時 高さ:420)
消費電力量(Wh)
【炊飯時(1回当たり)】168.0(エコ炊飯)、185.8(本かまど)、【保温時(1回当たり)】21.7(エコ炊飯)
年間消費電力量(kW)
93.4h/年 区分:B
省エネ基準達成率(%)
目標年度2008年:100(エコ炊飯)
最大炊飯量
1.0L(約5.5合)