東芝
東芝の キッチン/調理家電
東芝の 炊飯器/精米機
東芝の 炊飯器
炊飯ジャー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38231405
品番
RC-10BHW(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
高級感のあるフラットモデルIH
付属品
しゃもじ、計量カップ
色
ホワイト
消費電力(W)
1100
コード長さ(m)
1
本体質量(kg)
約4.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×329×220(ふた開時 高さ:458)
消費電力量(Wh)
【炊飯時(1回当たり)】181.5(早炊き)、【保温時(1回当たり)】20.7(早炊き)
年間消費電力量(kW)
96.6h/年 区分:B
省エネ基準達成率(%)
目標年度2008年:100(早炊き)
最大炊飯量
1.0L(約5.5合)