※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 軸付研磨
FSK(エフエスケー)の 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンド ビトリファイドSタイプ ステンレス軸
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
5.0×5×3×2.4×5×50(DxTxdxd2xL1xL)
注文コード
38241598
品番
AAN45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
高耐久
用途
精密用
材質
超硬合金・セラミックス・ガラス
形状
A型
粒度
170
寸法(mm)
5.0×5×3×2.4×5×50(DxTxdxd2xL1xL)
砥材
MDY
硬度
R
結合剤
V
最高使用回転速度(min
-1
)
(オーバーハング13mm)67000