※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FSK(エフエスケー)
CBN電着 焼入軸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
38243226
品番
AAE22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
精密用・一般用
材質
合金鋼・工具鋼・高速度鋼
粒度
230
寸法(mm)
0.8×3×3×5×37(DxTxdxL1xL)
砥材
BZY
結合剤
P(電着)
最高使用回転速度(min
-1
)
(オーバーハング13mm)85000