曜日別特売
AAE38 CBN電着 焼入軸 FSK(エフエスケー) 38243251

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AAE38 CBN電着 焼入軸 FSK(エフエスケー) 38243251
AAE38 CBN電着 焼入軸 FSK(エフエスケー) 38243251

CBN電着 焼入軸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード38243251品番AAE38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途精密用・一般用材質合金鋼・工具鋼・高速度鋼粒度140寸法(mm)1.5×4×3×8×41(DxTxdxL1xL)砥材BZY結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)85000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする