Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用サドル
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用両サドル
サドル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38254991
品番
DMK112
参考基準価格(税別)
¥20
販売価格(税込)
¥20
販売価格(税別)
¥
18
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
12
タイプ
E・P兼用
高さH(mm)
16.5
長さA(mm)
60
寸法P(mm)
40
仕上
電気亜鉛めっき
使用周囲温度(℃)
-30〜60
幅W(mm)
15
板厚t(mm)
0.9
呼び寸法(inch)
3/8