Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の フロアコンセント
フリーアクセスフロア用アップコン(はさみ込み固定仕様)丸型アルミ製 電話用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38263766
品番
NE71123
参考基準価格(税別)
¥8,260
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
種類
フロアコンセント
用途
電話用
適合
(ビルトインイタプ)LS3000/LS5000、TS305/TS505
種別
テレホンモジュラジャック
材質
アルミ
厚さ(mm)
12〜40(床仕上げ材含)
型
丸型
高さ(mm)
(床仕上げ)58以上
コンセント個数
1
開口寸法(mm)
Φ80〜90
注意
※アクセルフロアの裏面の形状がディンプル形状またはリブ形状の場合、十分な取り付け強度を確保するため、取付プレート(NE64988)を使用してください。
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意