※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの ケーブル
エスコの USBケーブル
ノイズ低減型 USBケーブル(ABタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38276061
品番
EA764AC-2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。
エスコ品番
EA764AC-2A
ケーブル長(m)
1.5
色
ブラック
コネクタ形状
Type-Aオス - Type-Bオス
対応機種
USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSBHUB、USB仕様の周辺機器
プラグ
金メッキ
シールド
2重シールド
伝送速度(Mbps)
480
特性
データ伝送
USBタイプ
USB2.0
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス