※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ガソリン・軽油携行缶
エスコの 携行缶本体
セーフティーオイル缶
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38276253
品番
EA991JA-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
バスケットに入れる
FM規格、UL規格適合品。
容量(L)
3.8
用途
ガソリン、灯油等の可燃性液体に最適
エスコ品番
EA991JA-1A
材質
鉄(パウダーペイント仕上)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
241×279
危険物の類別
非危険物