GKFDS-20 ダクタイル製フラッパー式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器 38278554

GKFDS-20 ダクタイル製フラッパー式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器 38278554 GKFDS-20 ダクタイル製フラッパー式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器 38278554

ダクタイル製フラッパー式サイトグラス(ねじ継手)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38278554 品番GKFDS-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 寸法L(mm)100 寸法H(mm)約71 材質(本体)ダクタイル(FCD450) 適合ねじねじ込みRc(PT) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150 最高使用圧力(MPa・G)0.98 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38278554 GKFDS-20 60367055 GEFDS GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】 ワシノ機器 GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】 ワシノ機器 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38278545
2018-01-07
用途:
油圧とロコイドポンプオイル循環確認

価格がやや安価で、機構が簡単で流量も見やすく、オイルの汚れ状態も一目瞭然なのが良い。

対象商品:
38278554
2015-09-09
用途:
産業にて各種流体の目視確認のため
有限会社北原機械工業 様

問題なしです!
衝撃がないように設置すれば外部漏れもないものと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする