※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GKFDF-50 ダクタイル製フラッパー式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器 38278624 GKFDF-50 ダクタイル製フラッパー式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器 38278624

ダクタイル製フラッパー式サイトグラス(フランジ継手)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)50 呼び径(B)2 注文コード38278624 品番GKFDF-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る

50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質(本体)ダクタイル(FCD450) タイプフラッパー式 使用温度範囲(℃)150 寸法L(mm)220 寸法H(mm)約138 適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150 最高使用圧力(MPa・G)0.98

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38278624 GKFDF-50 73385874 GEBDF 画像準備中 ボール式 サイトグラス GEBDF ワシノ機器 1個 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38278624 GKFDF-50 31476787 GEFDF-50 ダクタイル製フラッパー式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器 ダクタイル製フラッパー式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器 1個 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする