自動車用充電器(端子台)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38278947 品番 S2410TR
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

開放型・密閉型バッテリー対応。
定電流・定電圧充電器。
維持充電機能付。

適合バッテリー19〜120Ah(A19〜G51) 出力電圧(V)24 入力電圧(V)100 出力電流(A)10 コード長さ(m)交流1.5 幅(mm)204 奥行(mm)284 高さ(mm)103 質量(kg)3 ケーブル長(m)入力2、出力 端子台 表示LED 入力電流(A)6 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)201×270×93 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※バッテリー内部の電極版が構造的に破損したもの、バッテリー液が濁っている、浮遊物が含まれるもの、バッテリー液不足で長期間電極板が空気中に露出したもの、廃棄・長期間放置されたものは充電出来ません。
※適合バッテリー容量はあくまでも目安です。バッテリーメーカーに充電しようとしているバッテリーの容量・充電電流をご確認ください。
※充電中のエンジンスタートは厳禁です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38278931
2014-02-14
用途:
非常用発電機用
有限会社和田電機 様 (建設業・工事業)

発電機は非常時の使用のため、バッテリーの自己放電で困っていました。商品を使うようになってから、充電状態も良くエンジン始動も非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする