オリオンオートクラフト(アルプス計器)
オリオンオートクラフト(アルプス計器)の バッテリー関連
オリオンオートクラフト(アルプス計器)の ジャンプスターター/ポータブル電源
エンジンスターター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38279001
品番
P1212000ES
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥93,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ジャンピング開始・途中・終了時のサージ対策は万全。
強制スタートスイッチで電池未接続時のエンジンスタートも可能で整備時に便利。
高性能トリクル充電機能付充電器付属。
用途
エンジン始動用
付属品
専用充電器(100V、15V/1.2A)
質量(kg)
9
能力
(始動)MAX1200A
表示
LED、メーター
内蔵電池
ODYSSEY-LB545(13Ah)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
284×134×247