二輪車用充電器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38279017 品番 P1210TR
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

開放型・密閉型バッテリー対応。
維持充電機能付。

適合バッテリー2.3〜18Ah 質量(kg)0.7 ケーブル長(m)入力1.6、出力1.5 表示LED 出力電圧(V)12 入力電圧(V)100 出力電流(A)1 入力電流(A)0.2 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)140×80×65 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38279017
2016-05-24
用途:
スクーターの充電に使用している。

バッテリー容量が減少していれば赤色ランプが点灯し、充電が完了すると緑に変わるため目安になる。
 充電が完了するとブザー音が鳴る装置とかがあれば、より便利に使用できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする