二輪車用充電器

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38279026 品番 SP1210TR
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

開放型・密閉型バッテリー対応。
維持充電機能付。

適合バッテリー9〜28Ah 質量(kg)0.4 ケーブル長(m)入力1.8、出力1.7 表示LED 出力電圧(V)12 入力電圧(V)100〜240 出力電流(A)1 入力電流(A)0.2 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)140×82×39 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38279017
2016-05-24
用途:
スクーターの充電に使用している。

バッテリー容量が減少していれば赤色ランプが点灯し、充電が完了すると緑に変わるため目安になる。
 充電が完了するとブザー音が鳴る装置とかがあれば、より便利に使用できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする