曜日別特売
P1230TRⅡ 二輪車用充電器 オリオンオートクラフト(アルプス計器) 38279035

二輪車用充電器

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合バッテリー19~28Ah
内容量1台注文コード38279035品番P1230TRⅡ
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

開放型・密閉型バッテリー対応。
維持充電機能付。

適合バッテリー19~28Ah質量(kg)1.5ケーブル長(m)入力1.6、出力1.5表示LED出力電圧(V)12入力電圧(V)100出力電流(A)3入力電流(A)0.4寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)140×101×222RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38279017
2016-05-24
用途: スクーターの充電に使用している。

バッテリー容量が減少していれば赤色ランプが点灯し、充電が完了すると緑に変わるため目安になる。
 充電が完了するとブザー音が鳴る装置とかがあれば、より便利に使用できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする