※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

業務用連結型充電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適合バッテリー- 注文コード38279071 品番MZK2105 ベースユニット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は適合バッテリー・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

ベースユニットにA・B・C・DVMのユニットを最大5ユニットまで装着できます。
業務に合わせたユニット構成により、効率のよい充電作業が可能となります。

適合バッテリー- 用途増設ユニット 質量(kg)10.5 測定範囲- ケーブル長(m)入力2.0 表示LED 出力電圧(V)- 出力電流(A)- 機能ベース(筐体)+Aユニット1台付 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)500×230×150 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※単体での使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする