※使用例
オリオンオートクラフト(アルプス計器)
オリオンオートクラフト(アルプス計器)の 電装
オリオンオートクラフト(アルプス計器)の 充電器(チャージャー)
業務用連結型充電器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合バッテリー
2.3〜18Ah
注文コード
38279087
品番
MZK2105 Aユニット
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
適合バッテリー・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ベースユニットにA・B・C・DVMのユニットを最大5ユニットまで装着できます。
業務に合わせたユニット構成により、効率のよい充電作業が可能となります。
適合バッテリー
2.3〜18Ah
用途
増設ユニット
質量(kg)
約1.3
測定範囲
-
ケーブル長(m)
出力1.6
表示
-
出力電圧(V)
6/12
出力電流(A)
1.2
機能
トリクル
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
194×90×140
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※単体での使用できません。