※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

業務用連結型充電器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合バッテリー19〜28Ah 注文コード38279096 品番MZK2105 Bユニット
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は適合バッテリー・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

ベースユニットにA・B・C・DVMのユニットを最大5ユニットまで装着できます。
業務に合わせたユニット構成により、効率のよい充電作業が可能となります。

適合バッテリー19〜28Ah 用途増設ユニット 質量(kg)1.6 測定範囲- ケーブル長(m)出力1.6 表示LED 出力電圧(V)12 出力電流(A)2.5 機能トリクル 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)90×194×140 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※単体での使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする