曜日別特売
MZK2105 Cユニット 業務用連結型充電器 オリオンオートクラフト(アルプス計器) 38279105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

業務用連結型充電器

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台適合バッテリー2.3~12Ah注文コード38279105品番MZK2105 Cユニット
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ベースユニットにA・B・C・DVMのユニットを最大5ユニットまで装着できます。
業務に合わせたユニット構成により、効率のよい充電作業が可能となります。

用途
増設ユニット
適合バッテリー2.3~12Ah質量(kg)1.4測定範囲-ケーブル長(m)出力1.6表示LED出力電圧(V)20/15出力電流(A)0.5/1.2機能サルフェーション回復寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)90×194×140RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※単体での使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする