- ハーベストトラクターオイル80W FKマッシモ 38280164

ハーベストトラクターオイル80W

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード38280164 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

各種農機具機械のミッション(ギヤ)油、油圧作動油及び湿式ブレーキ油、湿式クラッチ油に兼用できる経済性に優れたオイルです。
強力な油膜形成により過酷な作業条件下においてもギヤの焼き付け、摩耗を防ぎ常にベストコンディションを保ち農業機械の寿命を伸ばします。
また優れた摩擦特性で湿式ブレーキの作動を円滑にし、低速・高速及び低油温のいずれにおいてもブレーキ鳴き防ぎます。

SAE80W 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L APIGL-4 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38280164
2018-09-28
用途:
トラクターのミッションオイル補充
マッキーファーム 様

いつの間にか2Lほどミッションオイルが足りなくなっていることに気づき、この製品を使用してみました。快調で今のところ全く問題ありません。

対象商品:
38280173
2018-04-06
用途:
トラクタークラッチ板固着
有限会社 プレザ 様

指定品番のオイルを入れ替え、固着解除操作を繰り返す。無事クラチバン切り離せた。

対象商品:
38280173
2018-12-14
用途:
農機具のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

特に気になる点はありません。
に問題無く、比較的安くて助かります。

対象商品:
38280164
2018-11-07
用途:
農機具メンテナンスにて使用
電気・ガス・熱供給・水道業

近くのホームセンターより価格が少し高めだが製品は問題なく使った

対象商品:
38280173
2017-11-06
用途:
メンテナンス作業
建設業・工事業

取り扱いが便利トラクタ−調子が良いと思います。満足です。

対象商品:
38280173
2017-09-19
用途:
トラクタのミッションオイルに使用
小川園芸 様 (農・林・水産業)

コストパフォーマンスに満足しています。
また、買いたくなります。

対象商品:
38280164
2016-09-30
用途:
メンテナンス
株式会社大成 様

商品は、良いのですが梱包がとても悪い。素人の梱包でしょうか?4Lオイルとオイルシリンジプチプチ来るんでありますが。缶は粒れ立たないオイル表面に固いシリンジおけばつぶれます。箱は定型のものを加工テープで大きさ調整ですが柔らかくつぶれて当然。定型の固い箱使ってください。 漏れていないが缶は大きくひずみました。前回同じようなものの時ははきちんとした箱なのに。不快でず。

対象商品:
38280164
2016-03-23
用途:
作業機の潤滑油

どこよりも安く助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする