ハーヴェスト ギヤオイル90 GL-4

(95件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード38280182 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,180
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

各種農業機械や乗用車、トラック、建設機械のミッション(ギヤ)油として最適な高性能ギヤオイルです。
過酷な条件下でも高い極圧性を発揮し焼き付けや摩耗を防ぎます。
また酸化安定性に優れギヤケース内をクリーンに保ちます。

SAE90 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L APIGL-4 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 95
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38280182
2024-03-28
用途:
機械メンテ

コストパフォーマンス良く品質も問題ありません 次回も使用したいです

対象商品:
38280182
2022-01-14
用途:
機械の修理等に使用
卸売・小売業

地元の問屋さんに時間が掛かると言われこちらに注文しました。すぐ届いたので助かりまた。

対象商品:
38280182
2022-04-29
用途:
農機具のギヤーオイルに
農・林・水産業

農機具などに使う為に買いました。あまり使わないのですが、あると助かります。

対象商品:
38280191
2021-05-25
用途:
農機具用に
Soo音協 様

トラクター、田植え機等農機具全般に使ってます。注文してすぐに届くので助かっております。注ぎ口がオイルが垂れないように改良していただけると大満足なんですが、、

対象商品:
38280182
2021-05-05
用途:
農機具のミッションオイル注入で
農・林・水産業

農業機械用との事なので安心して利用しています。
現在まで特に問題ありません。

対象商品:
38280191
2021-05-22
用途:
農機具の整備に
農・林・水産業

農機具のロータリー、畔塗機など様々な所に使用しました。

対象商品:
38280182
2021-04-13
用途:
管理機、溝切り機等のメンテナンス時
農・林・水産業

農機具のメンテナンスようとして4L入り一つあると便利です。価格も安くお勧めです。

対象商品:
38280182
2021-02-13
用途:
古い耕運機のミッション等
飲食業

自動車の様な高回転、長時間運転な環境では無いので
必要十分な品質かと思います。格安にメンテナンス出来て
良い買い物が出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする