5W-30 SN ウルトラ LTD ホンダ 38280331

ウルトラ LTD

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード38280331 品番5W-30 SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

幅広い車種に対応したマルチタイプエンジンオイル
多くの車種に使用可能な粘度特性
低温域から高温域まで幅広いレンジに対応

SAE5W-30 APISN ベースオイル鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L ILSACGF-5 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38280331
2021-05-20
用途:
ホンダ純正オイル
医療・福祉・介護関連業

S660のエンジンオイル交換に。指定のグレードでしたので。量販店より安く購入出来るのでありがたいです。

対象商品:
38280331
2021-03-07
用途:
交換用

車エンジンオイル 交換用です、
純正品安心して使えます。

対象商品:
38280331
2019-12-22
用途:
車検整備時
サービス業

両親のFITとLIFEに使っています。二人ともせっかちで暖機運転など皆無なのですが、問題なく使えています。エンジンの調子もいいですよ。

こちら西日本ですが、5W-30なので東北や北海道の方には尚のことお薦めですよ。

対象商品:
38280331
2017-09-28
用途:
オイル交換
製造業

純正の安心感と信頼でこのグレードを使っています。ターボ車なので0w-20では心配があるので、この5w-30を使っています。

対象商品:
38280331
2017-08-20
用途:
ホンダ ストリームのエンジンオイル交換
製造業

難しいことは考えずにいつも使っているオイルです。
純正オイル使っとけば間違いないだろう!
値段もお手頃だしね!

対象商品:
38280331
2017-07-05
用途:
自家用車のオイル交換用

自家用車の指定オイルで夏場はこちらを使います。純正の指定オイルがエンジンライフを伸ばすので、こちらを使っています。

対象商品:
38280331
2017-01-05
用途:
古いホンダ車に

純正品、安心して使えます。毎回フィルターも一緒に交換しています。

対象商品:
38280331
2015-12-03
用途:
車のエンジンオイルで使用

車がホンダなので、ホンダのオイルが良いのではと購入しました。
使用して感じたのは、高速道路を走っているときに今一パワーが足りないような気がしました。
ほかの点は、問題ないと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする