- モリグリーン ブラックミニ SM/GF-4 5W-30 モリグリーン 38280417

モリグリーン ブラックミニ SM/GF-4 5W-30

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(3L) 注文コード38280417 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

市街地走行からロングドライブまで省燃費を重視したオイルです。VHVI(グループ3)ベースオイルを使用し必要十分な性能と価格のバランスが取れたコストパフォーマンスに優れた製品です。

SAE5W-30 APISM ベースオイル100%化学合成油(グループ3) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量3L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38280417
2017-09-05
用途:
低価格ですが良いオイルです。
サービス業

SM規格なので長期在庫分?そのためか価格は激安でした。
使用した感じは全く問題なく軽ターボでも調子よく走っています。
最新規格のSN規格は価格が上がっているのでこれが売られている限りリピート購入します。

対象商品:
38280417
2017-12-09
用途:
自動車のメンテナンス

ダイハツタントに使用しましたが、エンジン音も小さくなり良いオイルだと思います。

対象商品:
38280417
2017-10-08
用途:
JB7ライフに使用

安いので期待してなかったんだけどエンジン音が静かになった。モデルチェンジで廃盤のようですね。

対象商品:
38280417
2017-08-17
用途:
消耗部品

値段も安く、何の問題もない。
缶がへこんでるとクレームをよく見るが、
中身に問題が有るわけではないので、どうでも良い。

対象商品:
38280417
2017-01-31
用途:
軽自動車のオイル交換

全く問題ありません良いオイルだと思います。でも
グループ3鉱物油ベースで100%化学合成?(メーカーでは100%にしてないような気がしておりますが・・・)
嘘ではありませんが国内での表記法が曖昧なので問題ないのでしょうがグループ4や5の高性能なオイルと勘違いして購入する人もいるかもしれませんね(私がそうでした)。そこを承知で購入しました。

対象商品:
38280417
2016-10-21
用途:
オイル交換

20年以上いろいろ使用してみたがコスト、性能的に私の車にベスト。SMだがSN以上の実力がある。4000kmから5000kmの交換が望ましい。

対象商品:
38280417
2016-12-12
用途:
自家用車のエンジンオイル交換

化学合成油でこの価格は助かります。軽自動車には無駄のない容量です。交換後は静粛性が高まったように感じます。

対象商品:
38280417
2016-09-05
用途:
アルトのオイル交換

交換後は非常にエンジンノイズが減りました。しばらくすると元通りだが、高いオイルでもこの現象は同じなので、特に問題ないと思います。カーショップより安く手に入り満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする