三菱
三菱の ランタン
LEDランタン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38280981
品番
CL-131LG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
災害時からアウトドアまで活躍するランタン!
標準持続時間、連続約240時間。※Lowモード
防滴仕様(IPX4準拠)。
電源
単1形アルカリ乾電池×3本 ※電池別売
幅(cm)
本体:10.6
本体質量(g)
380
連続点灯時間
約240時間(Lowモード使用時)
高さ(cm)
本体:19.8
明るさ
約600ルーメン(Hiモード使用時・照度/約0.5m前方測定時)全光束値)