完全ワイヤレスイヤホン 片耳 充電ケース付 Premium Style

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38283291 品番PG-BTE13BC1BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

「PG-BTE13BC1BK」は、携帯性に優れた充電ケース付きの片耳ワイヤレスイヤホンです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.0搭載でiPhoneに採用している高音質・低遅延の「AAC」に対応し快適な音質を楽しめるのも特長です。イヤホンはフィット感に優れ、音漏れしにくいカナルタイプで重さ4gのコンパクトサイズとなっており、テレワークやオンライン会議などの通話に最適です。イヤホンを約2回フル充電できる充電ケース付きなので、充電しながら持ち歩くことが可能です。フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。

仕様●連続待ち受け時間:最大100時間●連続音楽再生時間:最大6.0時間 ブラック 質量(g)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14.5×27×24 充電時間(時間)イヤホン:1.5 連続通話時間(時間)最大6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする