桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ゲートバルブ
マレブル20Kタイプ仕切弁(ねじ込み・内ねじBB)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38284127
品番
M20K SS
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び圧力
20K
接続方式
ねじこみ
種別
仕切弁
形状
ストレート
形式
内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)
-10〜350
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
約213
最高使用圧力(MPa)
0〜2.75
寸法D(mm)
120
材質(シート)
13Cr.S.S.
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色
茶
ハンドル形状
丸形
バルブ
仕切弁
材質(弁箱)
FCD-S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材