LA-HDF105A LED光源装置 林時計工業 38288625

※使用例

LED光源装置

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38288625 品番LA-HDF105A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お手持ちのライトガイドをそのまま使用でき、省エネ・長寿命を実現します。
粉塵・振動に弱い装置に適した、自然放熱設計(ファンレス)・静音タイプのLED光源です。

仕様光源部 寸法(mm)78×200×144 電源(V)AC100〜240±10%(50/60Hz) 消費電力(W)20(参考値) 結束径(Φmm)5 照度(Lx)450000 アズワン品番1-1277-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする