- エアークイックα アジアハイテックス 38290411 - エアークイックα アジアハイテックス 38290411 - エアークイックα アジアハイテックス 38290411

エアークイックα

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ワインレッド 注文コード38290411 品番-
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

8m/分の生産スピードにより、短時間でたっぷりの緩衝材が作れます。
調節ボタンにより、お客様に最適な空気量に設定できます。
エアーコンプレッサー不要、100V電源でどこでも設置可能。
使用後は空気を抜いてラクラク減容。
各種環境要求基準に対応(RoHS指令・MSDS)

電源(V)AC100 速度(m/min)8 本体寸法(mm)364×345×296 質量(kg)12 消費電力(kW)0.35 ワインレッド 消費電力3.5A
注意
※フィルムは別売りになります。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38290427
2017-02-21
用途:
商品の梱包時

商品の梱包でいつもフィルムはα210を使っています。空気は7〜8割くらい入ります。パンパンにはなりませんが逆にこれくらいのほうが使いやすいかもしれません。
製造スピードもこの価格ではまあまあ速いのではないでしょうか。
不満はフィルムが高いことです。他のメーカーは使ったことありませんが、1m23円は高いです。
それと、フィルムロールが水平に設置されますので、だんだん滑って位置がずれてきます。フィルムロールを通すシャフトが少しでも上向きに傾いていればいいのに、そこは少し工夫がたりませんね。

1人が参考にしています
対象商品:
38289973
2015-08-18
用途:
梱包用として購入

思ったより空気が入らず隙間を埋めるのに結構な長さを使ってしまいます。
空気量MAXで半分程度しか膨らみません。エアセルマットの方がコストパフォーマンスに優れています。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする