曜日別特売
05149 ウルトラ多用途SU プレミアム ソフト コニシ 38292457

ウルトラ多用途SU プレミアム ソフト

(63件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(120mL)
内容量1本(120mL)注文コード38292457品番05149
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

従来品では接着しづらかったポリプロピレンやポリエチレンなどのプラスチックにも接着が可能です。硬化後も弾力があり、曲げや衝撃に対し柔軟な強度を発揮します。また透明性を実現し接着する際にはみだしても目立たなく便利です。曲げ、耐水性、耐熱性、耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。凸凹面でも接着が可能です。

ホワイト改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 4VOC基準適合成分シリル化ウレタン樹脂系トラスコ品番398-1274主な用途プラスチック、合皮、布、木材粘度(Pa・s)80~150危険等級固着時間(分)15危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量120mL特性耐水、耐熱、耐振動、耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材PP・PE主なワークパーツ

商品説明動画

ボンド ウルトラ多用途S・U
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-05
用途: ポリアセタールの接着
卸売・小売業

接着というよりもパテのように盛って固定するというような用途で使用したので
しっかり接着できたかと問われると答えずらいですが、一応の目的は果たしています。
「曲げ、耐水性、耐熱性、耐振動性、耐衝撃性にすぐれています」とのことも、こちらを選ぶ理由になりました。

2025-09-11
用途: スポイラーの修理

素材により普通の接着剤ではつかないので、こちらを使用しました。
しっかりと接着して再度割れることもないようなので助かりました。
熱で溶かしてくっつける手間が省けて良かったです。

対象商品 : 38292423
2024-08-22
用途: 二輪のメンテナンス時
サービス業

通常のウルトラSUはプラスチックの種類によっては剥がれやすいものもありましたが、これはほとんどの樹脂や表面状態でも接着可能です。ただ垂れやすいので接着面積が少ない場合は片面を養生するなど工夫すると上手く接着出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 38292423
2023-12-27
用途: 接着
教育・研究機関

多用途タイプですので,いざという時のために備えておくと便利と思います.

対象商品 : 38292423
2024-03-18
用途: 接着
自動車・二輪車・自転車関連業

曲げや衝撃に対し柔軟な強度を発揮します。とあるが、個人的感想で、接着強度は感じないです。
ゆっくり剥がれると言ったらよいでしょうか。一瞬の衝撃にはよいかと思いますが・・・。接着はしっかりカチカチに固まる方が私はよいと感じました。

2が参考にしています
対象商品 : 38292414
2023-01-11
用途: プラスチック製品の補修に最適に使用

探していたボンドがやっと見つかりました。だってほとんどの商品がポリプロピレンとかなわけだから今までのボンドは何の役にも立たなかったわけだけれど、これはバッチリくっつきます。しかも透明なので修理したことがわからないほどです。100円ショップの中途半端なダメ商品もこのボンドさえあれば100円以上の価値が生まれます。

対象商品 : 38292423
2022-04-06
用途: パラグライダー キャノピー修理

パラグライダーキャノピーの小穴(1cm位)に塗ってみました。今のところ貼り付いてます。透明なので修復箇所も目立ちません。

対象商品 : 38292423
2021-04-28
用途: 自動車メンテナンス・他
電気・ガス・熱供給・水道業

車の樹脂パーツを接着したり、他にも生活の様々なところに使えます。1本あると何かと重宝します。量も多すぎず少なすぎず個人的には満足しています。接着剤全般だと思いますがキャップ部分が固まってきて最終的にはキャップが閉まらなくなってしまいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする