6036 単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 NACHI(不二越) 38293141 6036 単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 NACHI(不二越) 38293141

単列深溝玉軸受 6000番台 開放形

(4件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38293141 品番 6036
参考基準価格(税別)¥88,400 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)180 外径D(Φmm)280 幅B(mm)46 面取寸法r(mm)2.1(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)10300 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 呼び番号6036 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2300 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2700 基本動定格荷重Cr(N)174000 基本静定格荷重Cor(N)180000 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07025207
2021-01-25
用途:
スーパーカブのミッションベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品に比べて同じメーカー品番で値段が安いのが助かります。

対象商品:
07025225
2018-03-27
用途:
バイク整備

純正部品と同じ物が安く購入できるので、いつも利用しています。

対象商品:
07025347
2014-06-22
用途:
トランスミッションのオーバーホール

最近お気に入りのナチのベアリング。回転ムラが少なくとてもスムーズ。良い物見つけた感有り!

対象商品:
07025295
2011-03-09
用途:
機械部品

不具合はありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする