6014ZE 単列深溝玉軸受 片側鋼板シール形 Z NACHI(不二越) 38293787 6014ZE 単列深溝玉軸受 片側鋼板シール形 Z NACHI(不二越) 38293787

単列深溝玉軸受 片側鋼板シール形 Z

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38293787 品番 6014ZE
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)70 外径D(Φmm)110 幅B(mm)20 面取寸法r(mm)1.1(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)607 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 呼び番号6014 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6100 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7100 基本動定格荷重Cr(N)38000 基本静定格荷重Cor(N)31000 JIS等級0 シールド形状片側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07025417
2021-11-27
用途:
草刈り機のギヤケース修理
その他業種

仕事場で2台壊されて。寸法を計測して探してたらモノタロウさんにありました。
商品自体は大変良いです。

対象商品:
07025401
2021-03-15
用途:
異音が激しかったので交換しました。
サービス業

直ぐに入手できシャフトが減らずにすみ軽傷ですみ助かりました。

対象商品:
07025444
2015-02-26
用途:
クレーン車
カタヤマ 様

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする