内径d(Φmm)90
外径D(Φmm)140
幅B(mm)24
面取寸法r(mm)1.5(最小)
面取寸法rs(mm)-
面取寸法r1(mm)-
質量(g)1170
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
呼び番号6018
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5600
基本動定格荷重Cr(N)58000
基本静定格荷重Cor(N)49500
JIS等級0
シールド形状片側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6000