曜日別特売
6040Z 単列深溝玉軸受 片側鋼板シール形 Z NACHI(不二越) 38293954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6040Z 単列深溝玉軸受 片側鋼板シール形 Z NACHI(不二越) 38293954
6040Z 単列深溝玉軸受 片側鋼板シール形 Z NACHI(不二越) 38293954

単列深溝玉軸受 片側鋼板シール形 Z

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内径d(Φmm)200
200
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
150
160
170
180
190
外径D(Φmm)310
310
26
28
32
35
42
47
55
62
68
75
80
90
95
100
110
115
125
130
140
145
150
160
170
180
200
210
225
240
260
280
290
幅B(mm)51
内容量1個注文コード38293954品番6040Z
参考基準価格(税別)¥153,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)200外径D(Φmm)310幅B(mm)51面取寸法r(mm)2.1(最小)面取寸法rs(mm)-面取寸法r1(mm)-質量(g)13900材質(本体)高炭素クロム軸受鋼呼び番号6040許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2400基本動定格荷重Cr(N)202000基本静定格荷重Cor(N)222000JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07025417
2021-11-27
用途: 草刈り機のギヤケース修理
その他業種

仕事場で2台壊されて。寸法を計測して探してたらモノタロウさんにありました。
商品自体は大変良いです。

対象商品 : 07025401
2021-03-15
用途: 異音が激しかったので交換しました。
サービス業

直ぐに入手できシャフトが減らずにすみ軽傷ですみ助かりました。

対象商品 : 07025444
2015-02-26
用途: クレーン車
カタヤマ

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする