寸法図

6026ZZ 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NACHI(不二越) 38294207 6026ZZ 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NACHI(不二越) 38294207

単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ

(11件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38294207 品番 6026ZZ
参考基準価格(税別)¥39,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
内径d(Φmm)130 外径D(Φmm)200 幅B(mm)33 面取寸法r(mm)2(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)3920 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 呼び番号6026 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3200 基本動定格荷重Cr(N)106000 基本静定格荷重Cor(N)101000 JIS等級0 シールド形状両シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06947674
2023-07-03
用途:
ポリッシャーの交換部品
建設業・工事業

RSE1250の交換部品。純正ベアリングから変更すると負荷も無く良く回転します。

対象商品:
06947656
2022-05-30
用途:
ベアリング

通常どおり使用出来問題ありません、まれにシールドが凹んでいるのが有りますが安価なので仕方ありません、

対象商品:
06947674
2019-07-09
用途:
車のポリッシャーの改良に使用
運輸・通信業

ポリッシャーの回転の仕方がスムーズになり、振動も少なくなって満足。さすがmade in JAPAN

対象商品:
06947665
2019-06-23
用途:
草刈り機のメンテナンス

草刈り機のクラッチハウジングのベアリング交換に使用しましが、サイズも特に問題はありません。
今回ヨビとして3個注文してみました。

対象商品:
06947665
2017-07-09
用途:
機械修理
清原農園 様 (農・林・水産業)

機械部品交換として、特に問題なく、使用できました。

対象商品:
06947665
2015-12-09
用途:
自転車ホイールのベアリング交換

フルクラム レーシング7のベアリング交換用に購入しました。
滑らかに回転します。

1人が参考にしています
対象商品:
06947683
2015-10-24
用途:
帯鋸盤のブーリーの軸
シエスタオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スムーズ、無音で完璧です。モノタロウで購入できるので安心です。助かってます。

対象商品:
06947726
2013-03-28
用途:
ATVの軸受け部分のメンテナンス

さすが日本製ですね。今までの怪しいベアリングはゴロゴロ感がありましたが、これはコロコロ、スーっという感じですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする