曜日別特売
6030ZZ 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NACHI(不二越) 38294225

寸法図

6030ZZ 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NACHI(不二越) 38294225
6030ZZ 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NACHI(不二越) 38294225

単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ

(11件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内径d(Φmm)150
150
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
160
170
180
190
200
外径D(Φmm)225
225
26
28
32
35
42
47
55
62
68
75
80
90
95
100
110
115
125
130
140
145
150
160
170
180
200
210
240
260
280
290
310
幅B(mm)35
内容量1個注文コード38294225品番6030ZZ
参考基準価格(税別)¥64,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
内径d(Φmm)150外径D(Φmm)225幅B(mm)35面取寸法r(mm)2.1(最小)面取寸法rs(mm)-面取寸法r1(mm)-質量(g)4480材質(本体)高炭素クロム軸受鋼呼び番号6030許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2800基本動定格荷重Cr(N)126000基本静定格荷重Cor(N)126000JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06947674
2023-07-03
用途: ポリッシャーの交換部品
建設業・工事業

RSE1250の交換部品。純正ベアリングから変更すると負荷も無く良く回転します。

対象商品 : 06947656
2022-05-30
用途: ベアリング

通常どおり使用出来問題ありません、まれにシールドが凹んでいるのが有りますが安価なので仕方ありません、

対象商品 : 06947674
2019-07-09
用途: 車のポリッシャーの改良に使用
運輸・通信業

ポリッシャーの回転の仕方がスムーズになり、振動も少なくなって満足。さすがmade in JAPAN

対象商品 : 06947665
2019-06-23
用途: 草刈り機のメンテナンス

草刈り機のクラッチハウジングのベアリング交換に使用しましが、サイズも特に問題はありません。
今回ヨビとして3個注文してみました。

対象商品 : 06947665
2017-07-09
用途: 機械修理
清原農園農・林・水産業

機械部品交換として、特に問題なく、使用できました。

対象商品 : 06947665
2015-12-09
用途: 自転車ホイールのベアリング交換

フルクラム レーシング7のベアリング交換用に購入しました。
滑らかに回転します。

1が参考にしています
対象商品 : 06947683
2015-10-24
用途: 帯鋸盤のブーリーの軸
シエスタオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

スムーズ、無音で完璧です。モノタロウで購入できるので安心です。助かってます。

対象商品 : 06947726
2013-03-28
用途: ATVの軸受け部分のメンテナンス

さすが日本製ですね。今までの怪しいベアリングはゴロゴロ感がありましたが、これはコロコロ、スーっという感じですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする