6000ZZE-P5 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ P5 NACHI(不二越) 38294392 6000ZZE-P5 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ P5 NACHI(不二越) 38294392

単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ P5

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)10 注文コード38294392 品番6000ZZE-P5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は内径dなど21種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)26 幅B(mm)8 面取寸法r(mm)0.3(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)19 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 呼び番号6000 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑30000 基本動定格荷重Cr(N)4550 基本静定格荷重Cor(N)1970 JIS等級5 シールド形状両シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする