※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ラジアル玉軸受
NACHI(不二越)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受 6000番台 NSE
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
17
注文コード
38294636
品番
6003NSE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
この商品は
内径d
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
17
外径D(Φmm)
35
幅B(mm)
10
面取寸法r(mm)
0.3(最小)
面取寸法rs(mm)
-
面取寸法r1(mm)
-
質量(g)
39
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
呼び番号
6003
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
14000
基本動定格荷重Cr(N)
6000
基本静定格荷重Cor(N)
3250
JIS等級
0
シールド形状
片接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方